Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
TEZCKJD31H29
Cod. Produttore
ZCKJD31H29
Cod. EAN
3666916044032

Informazioni di prodotto

Corpo finecorsa ZCKJ - S/display - 2 NC + 1 NO - Fisso - Metallo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lasciati conquistare dal design moderno e dall'efficienza del TEZCKJD31H29. Realizzato con materiali di qualità, questo prodotto garantisce prestazioni elevate e affidabilità. Con la sua elegante colorazione, si integra perfettamente in ogni ambiente, fornendo comfort e sicurezza. Scopri il piacere di avere sempre a portata di mano un prodotto di alta gamma.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard

Produttore

CORPO MET 2N01NC