Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
AIROKOM18FQ
Cod. Produttore
KOM18FQ
Cod. EAN
8015421582112

Informazioni di prodotto

GHIERA QUADRATA CON CORNICE PER KOM18 BIANCA
Ghiera quadrata con cornice in materiale resistente, progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile di apparecchi elettrici incassati. Il design essenziale e la finitura bianca la rendono adatta a diverse applicazioni di illuminazione, offrendo un aspetto pulito e moderno. Ideale per installazioni in contesti residenziali e commerciali, assicura facilità di montaggio e compatibilità con vari modelli di faretti. La struttura robusta contribuisce alla durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni estetiche e funzionali. Descrizione del produttore: Downlight LED orientabile, componibile e disponibile in tre potenze e misure (7W, 18W e 33W), con diverse aperture del fascio luminoso e tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K). Grazie all'ottima resa cromatica il prodotto è adatto per la progettazione di negozi ed ambienti retail, spazi museali e sacri, oltre che per il contesto abitativo. Cornici in alluminio tonda o quadrata, proposte nella versione con frame bianco visibile o rasato nel soffitto. Riflettori interni in policarbonato disponibili in cinque finiture: bianco, nero, rame, oro e cromo, impreziosiscono il prodotto per un aspetto ancora più decorativo. Accessorio pinhole per un'illuminazione puntuale di oggetti e dettagli architettonici.

colore

Bianco

larghezza

115 mm

lunghezza

115 mm

altezza/profondità

82 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Ghiera quadrata bianca per faretti incasso KOM18 fissaggio sicuro residenziale e commerciale