Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
EX41147.02
Cod. Produttore
41147.02
Cod. EAN
8013406272829

Informazioni di prodotto

Cornice parap. 6M(3x2) Pixel ardesia

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cornice parapioggia 6 moduli (3x2) Pixel, ardesia. Dimensioni 310x281,7x35,8 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

altezza

282 mm

profondità

35,8 mm

numero di unità

6

materiale

Alluminio

Produttore

Cornice parapioggia 6 moduli (3x2) Pixel ardesia 310x282x36 mm per installazioni elettriche