Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPL600RECMOUNT
Cod. Produttore
PL600RECMOUNTFR
Cod. EAN
4058075402881

Informazioni di prodotto

RECESSED MOUNT FRAME 600 RECESSED MOUNT FRAME
Descrizione del produttore: Cornici per il montaggio a sospensione dei pannelli. Caratteristiche del prodotto: Telaio in alluminio estruso. Vantaggi del prodotto: Installazione senza soluzione di continuità su soffitti in cartongesso, legno e metallo da 8 a 30 mm di spessore.

colore

Bianco

larghezza

625 mm

altezza

76 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Telaio da incasso

lunghezza

625 mm

materiale

Alluminio

Accessorio

Serie

RECESSED MOUNT FRAME

Produttore

Cornice montaggio incasso 600 alluminio estruso per pannelli soffitti cartongesso legno metallo