Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3817N
Cod. Produttore
3817N
Cod. EAN
8005543522097

Informazioni di prodotto

  • Serie: FLATWALL
  • Tipo: Cornice di finitura
  • Modello: 506E
  • Compatibilità: AXOLUTE
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Installazioni a parete
  • Design: Flat, moderno
  • Uso: Finitura estetica

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: cornice per articoli AXOLUTE

colore

Bianco

larghezza

117 mm

altezza

96 mm

profondità

17 mm

materiale

Plastica

Serie

FLATWALL

Produttore

Cornice finitura Flatwall 506E per serie Axolute installazione parete