› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Cornice finitura 1 modulo bianca per impianti elettrici

Cod. Rexel BTI350415
Cod. Produttore 350415
Cod. EAN 8005543455067

Informazioni principali

  • Tipo: Cornice 1 modulo
  • Serie: SFERA
  • Finitura: Robur

Descrizione del prodotto

Cornice da incasso a parete per un modulo, caratterizzata da un design robusto e funzionale. Realizzata in materiale resistente di colore grigio scuro, si integra perfettamente in ambienti elettrici garantendo durata e affidabilità. Ideale per completare installazioni di impianti elettrici con un tocco di solidità e qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cornice di finitura 1 modulo SFERA Robur

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Altro

larghezza

139 mm

altezza

143,5 mm

profondità

20 mm

numero di unità

1

materiale

Altro

Serie

SFERA

Cornice finitura 1 modulo bianca per impianti elettrici