Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3818N
Cod. Produttore
3818N
Cod. EAN
8005543522103

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: cornice per articoli
  • Finitura: FLATWALL
  • Serie: FLATWALL
  • Modello: 506E

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: cornice per articoli LIVINGLIGHT

colore

Bianco

larghezza

117 mm

altezza

96 mm

profondità

17 mm

materiale

Plastica

Serie

FLATWALL

Produttore

Cornice di finitura Flatwall 506E per articoli Livinglight design moderno