› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Cornice 3 moduli Sfera Robur metallo grigio installazione civile residenziale

Cod. Rexel BTI350435
Cod. Produttore 350435
Cod. EAN 8005543455081

Informazioni principali

  • Moduli: 3
  • Tipo: Cornice di finitura
  • Serie: SFERA
  • Materiale: Robur
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Dimensioni compatte: Sistema modulare
  • Finitura: Robusta e resistente
  • Compatibilità: Standard moduli

Descrizione del prodotto

Cornice da parete a 3 moduli della serie Sfera, caratterizzata da un design robusto e funzionale. Realizzata in materiale resistente, offre un’ottima protezione e durata nel tempo. La finitura in colore neutro la rende adatta a diversi contesti di installazione elettrica, garantendo un montaggio semplice e sicuro. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto stabile e affidabile per dispositivi modulari. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cornice di finitura 3 moduli SFERA Robur

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Altro

larghezza

139 mm

altezza

326,5 mm

profondità

20 mm

numero di unità

3

materiale

Altro

Serie

SFERA

Cornice 3 moduli Sfera Robur metallo grigio installazione civile residenziale