Prodotti /

Signify Philips | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
PH94884699
Cod. Produttore
94884699
Cod. EAN
8719514948846

Informazioni di prodotto

  • Serie: CoreLine Regletta
  • Tensione: 230 V
  • Potenza: 52 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Lunghezza: 1500 mm
  • Alimentazione: PSU integrata
  • Installazione: rapida e semplice
  • Distribuzione luce: uniforme e ampia

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CoreLine Regletta mantiene la promessa CoreLine con apparecchi di illuminazione innovativi, facili da usare e di alta qualità. L'efficienza del design consente un'installazione rapida e semplice, nonché di creare linee di luce uniformi senza accessori aggiuntivi. CoreLine Regletta garantisce un'ampia distribuzione della luce per un illuminamento omogeneo e un maggiore comfort visivo. In questa gamma sono disponibili anche apparecchi Interact Ready con comunicazioni wireless integrate, destinati all'uso con gateway, sensori e software Interact.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

65 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1 mm²

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

3

lunghezza

1450 mm

altezza/profondità

65 mm

materiale

Acciaio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5200 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

5 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Corrente nominale LED a corrente costante

70 ... 70 mA

Serie

CoreLine Regletta

Produttore

CoreLine Regletta LED 52W 4000K Bianco RAL 9003 Alimentazione 3 poli Installazione rapida