Prodotti /

Signify Philips | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
PH54811499
Cod. Produttore
54811499
Cod. EAN
8719514548114

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 6 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Flusso luminoso: D78
  • Tipo LED: WB
  • Colore corpo: Bianco
  • Serie: CoreLine Recessed Spot gen2
  • Installazione: Incasso
  • Connettore: A pressione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CoreLine Recessed Spot gen2 mantiene la promessa CoreLine di apparecchi per l'illuminazione innovativi, facili da utilizzare e di altissima qualità. Il suo design modulare offre l'opzione "configure to fit" che risponde meglio alle tue esigenze specifiche. La gamma offre un'ampia scelta di colore della luce (CCT), emissione luminosa, finitura del colore, tipi di telaio e opzioni di connettività. Il design compatto e leggero di CoreLine Recessed Spot gen2, che incorpora sempre un connettore a pressione che consente il collegamento elettrico continuo e supporta un'ampia gamma di diametri del filo/aree della sezione trasversale, ne semplifica l'installazione. L'elevata qualità della luce, le numerose opzioni di connettività, la lunga durata dell'apparecchio per illuminazione e l'elevata efficienza del sistema rendono CoreLine Recessed Spot gen2 una soluzione d'accento ideale per le applicazioni di illuminazione spot per interni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

95 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

0,75 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

2

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

7,2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

680 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Distorsione Armonica Totale

45

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Diffusore luce

Lente focus

Rendimento luminoso delle lampade

94 LUMEN_WATT

Classe efficienza energetica della sorgente luminosa sostituibile in dotazione

E

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

21

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

68

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

40

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

5 %

Valore sfarfallio Pst LM

1

Valore effetto stroboscopio SVM

0,4

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

65 mm

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

5,9 ... 5,9 W

tensione nominale

220 ... 240 V

sezione conduttore collegabile

0,75 ... 2,5 mm²

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

680 ... 680 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

25 ... 25 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

166,25 ... 183,75 mA

Diametro incorporato

80 ... 85 mm

Serie

CoreLine Recessed Spot gen2

Produttore

CoreLine Recessed Spot gen2 LED 38° 830 bianco caldo 3 poli interno bianco WH