› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord

Cordone UTP Cat6 1m RJ45 Blu per reti dati

Cod. Rexel BTIC9210U/6
Cod. Produttore C9210U/6
Cod. EAN 8012199641959

Informazioni principali

  • Tipo guaina: LSZH
  • Categoria: 6 U/UTP
  • Lunghezza: 1 m
  • Connettori: RJ45 - RJ45
  • Impedenza: 100±22Ω (250 MHz)
  • Resistenza contatto: <20mΩ
  • Raggio curvatura minimo: 60 mm
  • Serie: BTNET

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Cordone di permutazione U/UTP categoria 6 di colore blu, progettato per applicazioni LAN e Data Center. Il cavo presenta un diametro ridotto che facilita l'installazione e il passaggio in ambienti ad alta densità, consentendo un raggio di curvatura stretto e un facile accesso per la manutenzione. Entrambi i connettori sono di tipo RJ45 8(8), con protezione della leva di arresto e manicotto anti-piegatura stampato di colore blu. Il cordone è cablato secondo lo standard T568B ed è compatibile con l'alimentazione remota PoE fino a 100 W (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt) se installato secondo le norme ISO/IEC 14763-2 e EN 50174-2:2018. La guaina è LSZH, che garantisce bassa emissione di fumi e tossicità in caso di incendio, con resistenza al fuoco conforme alla serie IEC 60332-1. Le caratteristiche elettriche assicurano un'impedenza di 100 Ω ± 22 Ω fino a 250 MHz, con resistenza di contatto inferiore a 20 mΩ e resistenza del cordone alla trazione superiore a 50 N. Il cordone è indicato per trasmissioni ad alta velocità e affidabilità, garantendo performance secondo la normativa ANSI/TIA-568.2-D. Questa descrizione evidenzia le caratteristiche tecniche e funzionali chiave del prodotto, sottolineando la qualità, la sicurezza e la compatibilità con le più recenti tecnologie di rete. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: 1 m - Cordoni di permutazione con connettori RJ45 - categoria 6 U/UTP- guaina in PVC - con SNAGGLE incorporato - conforme alla normativa EN 50173 - 1e EIA/TIA 568 A/B - colore blu

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Blu

categoria

6

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Blu

protezione della leva di arresto

Serie

BTNET

Cordone UTP Cat6 1m RJ45 Blu per reti dati
€ 5,80 x 1 pz.