Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9250U/6
Cod. Produttore
C9250U/6
Cod. EAN
8012199642000

Informazioni di prodotto

Cordoni di permutazione con connettori RJ45 cavo U/UTP cat. 6

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cordone di permutazione U/UTP categoria 6, lunghezza 5 metri, con connettori RJ45 8(8) su entrambe le estremità. Il cavo è di colore blu con guaina LSZH, progettato per applicazioni LAN e Data Center. Presenta un diametro ridotto per facilitare l’installazione in ambienti ad alta densità, consentendo un raggio di curvatura stretto e un facile accesso per la manutenzione. Il cordone è cablato secondo lo standard T568B e supporta l’alimentazione remota PoE fino a 100 W (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt). La resistenza alla trazione è superiore a 50 N, con una durata stimata di 750 inserimenti e 500 torsioni. La guaina LSZH garantisce bassa emissione di fumi e tossicità in caso di incendio, conforme alle normative IEC 61034, IEC 60754 e IEC 60332. Le prestazioni elettriche assicurano un’impedenza caratteristica di 100±22 Ω fino a 250 MHz, con resistenza di contatto inferiore a 20 mΩ. Il prodotto è marcato Legrand e garantisce elevata affidabilità e compatibilità con le infrastrutture di rete di ultima generazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: 5 m - Cordoni di permutazione con connettori RJ45 - categoria 6 U/UTP- guaina in PVC - con SNAGGLE incorporato - conforme alla normativa EN 50173 - 1e EIA/TIA 568 A/B - colore blu

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Blu

categoria

6

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Blu

protezione della leva di arresto

Serie

BTNET

Produttore

Cordone UTP Cat 6 RJ45 5m Blu per Reti Ethernet