Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan gruppo 19" prese per alimentazione / pdu /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03022.2
Cod. Produttore
03022.2
Cod. EAN
8007352462922

Informazioni di prodotto

Cordone RJ45 Cat6A S/FTP 2 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cordone di permutazione RJ45 Cat. 6A, schermato S/FTP a 4 coppie 26 AWG, guaina in PVC, arancione - 2 m

tipo di cavo

S/FTP

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Arancione

categoria

6A

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

Produttore

CORDONE RJ45 CAT6A S/FTP 2 M