Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03022.1
Cod. Produttore
03022.1
Cod. EAN
8007352462908

Informazioni di prodotto

Cordone RJ45 Cat6A S/FTP 1 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cordone di permutazione RJ45 Cat. 6A, schermato S/FTP a 4 coppie 26 AWG, guaina in PVC, arancione - 1 m

tipo di cavo

S/FTP

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Arancione

categoria

6A

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

Produttore

Cordone RJ45 Cat6A S/FTP 4 coppie 26 AWG guaina PVC 1 metro rete dati