Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03017.1
Cod. Produttore
03017.1
Cod. EAN
8007352275522

Informazioni di prodotto

Cordone RJ45 Cat5e U/UTP 1m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cordone di permutazione RJ45 Cat. 5e, cavo non schermato U/UTP a 4 coppie 24 AWG, guaina in PVC, grigio - 1 m

tipo di cavo

U/UTP

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

5e

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

Produttore

Cordone RJ45 Cat5e U/UTP 1m cavo 4 coppie 24 AWG guaina PVC grigio rete dati