Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03018.1
Cod. Produttore
03018.1
Cod. EAN
8007352275560

Informazioni di prodotto

Cordone RJ45 Cat5e F/UTP 1m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cordone di permutazione RJ45 Cat. 5e, cavo schermato F/UTP a 4 coppie 26 AWG, guaina in PVC, bianco - 1 m

tipo di cavo

F/UTP

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Bianco

categoria

5e

sezione AWG

26

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

Produttore

Cordone RJ45 Cat5e F/UTP 1m cavo schermato 4 coppie 26 AWG rete dati rete LAN