Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9250U/5E
Cod. Produttore
C9250U/5E
Cod. EAN
8012199542867

Informazioni di prodotto

  • Tipo: U/UTP
  • Guaina: PVC
  • Doppini: 4
  • Diametro cavo: 5,4±0,2 mm
  • Manometro AWG: 24
  • Resistenza trazione: ≥ 50 N
  • Inserimenti: 750
  • Serie: BTNET

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cordone di permutazione RJ45 categoria 5e, ideale per reti di trasmissione VDI, con cablaggio secondo il metodo T568B. Il cavo è di tipo U/UTP con guaina in PVC di colore grigio RAL 7035, dotato di connettori RJ45 8(8) su entrambe le estremità e manicotto anti-piegatura stampato grigio. Supporta alimentazione remota compatibile PoE fino a 100W secondo gli standard IEEE 802.3af, 802.3at e 802.3bt, garantendo elevate prestazioni di trasmissione dati fino a 100 MHz. Il cordone è resistente alla trazione e ai numerosi inserimenti, con caratteristiche elettriche ottimali quali impedenza di 100 Ω ± 15 e bassa resistenza di loop e contatto. È adatto per installazioni professionali con temperature di utilizzo da -20 a +60 °C e presenta certificazioni secondo le normative ISO/IEC 11801, ANSI/TIA, EN 50173 e IEC 60603-7. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: 5 m - Cordoni di permutazione con connettori RJ45 - cavo U/UTP - categoria 5E - guaina in PVC - con SNAGGLE incorporato - conforme alla normativa EN 50173-1 e EIA/TIA 568 A/B

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

5e

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

Serie

BTNET

Produttore

Cordone rete RJ45 UTP Cat5E 5m per cablaggio LAN