Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9220U/5E
Cod. Produttore
C9220U/5E
Cod. EAN
8012199542829

Informazioni di prodotto

Cordoni di permutazione con connettori RJ45 cavo U/UTP cat. 5E

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cordone di permutazione RJ45 categoria 5e con cavo U/UTP e guaina in PVC di colore grigio RAL 7035, lunghezza 2 metri. Progettato per reti di trasmissione VDI, cablato secondo lo standard T568B con connettori RJ45 8(8) su entrambe le estremità. Il cordone supporta alimentazione remota PoE fino a 100 W (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt) se installato secondo le normative ISO/IEC 14763-2 e EN 50174-2:2018. Presenta un manicotto anti-piegatura stampato e protezione della leva di arresto per garantire affidabilità e durata. Le caratteristiche tecniche includono quattro doppini con diametro isolamento di 0,97 mm, diametro cavo di 5,4 mm, e manometro AWG 24. Resistenza alla trazione superiore a 50 N, con un numero di torsioni e inserimenti rispettivamente di 500 e 750. Le prestazioni sono garantite fino a 100 MHz con impedenza caratteristica di 100 Ω ± 15. Il prodotto è conforme alle normative IEC 60332-1 e UL VW-1 per la resistenza al fuoco, e agli standard internazionali ISO/IEC 11801, ANSI/TIA e EN 50173. Ideale per applicazioni di rete che richiedono affidabilità, qualità di trasmissione e compatibilità con sistemi PoE. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: 2 m - Cordoni di permutazione con connettori RJ45 - cavo U/UTP - categoria 5E - guaina in PVC - con SNAGGLE incorporato - conforme alla normativa EN 50173-1 e EIA/TIA 568 A/B

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

5e

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

Serie

BTNET

Produttore

Cordone rete RJ45 cat. 5E UTP 2m per cablaggio LAN