› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord

Cordone permutazione UTP Cat6 0,5m RJ45 blu rete LAN

Cod. Rexel BTIC9204U/6
Cod. Produttore C9204U/6
Cod. EAN 8012199641942

Informazioni principali

  • Serie: BTNET
  • Lunghezza: 0,5 m
  • Categoria: 6 U/UTP
  • Guaina: LSZH
  • Connettori: RJ45 - RJ45
  • Impedenza: 100±22Ω
  • Temperatura d'impiego: -20 a +60°C
  • Compatibilità PoE: fino a 100W IEEE 802.3bt

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Cordone di permutazione BTIC9204U/6 categoria 6 U/UTP di colore blu, progettato per applicazioni LAN e Data Center. Il cavo ha un diametro ridotto che facilita l'installazione in ambienti ad alta densità, consentendo un raggio di curvatura stretto e un facile accesso per la manutenzione. Entrambi i connettori sono di tipo RJ45 8(8), con protezione della leva di arresto e manicotto anti-piegatura stampato di colore blu. Il cordone è cablato secondo il metodo T568B e supporta alimentazione remota PoE fino a 100W secondo gli standard IEEE 802.3af, 802.3at e 802.3bt. La guaina è LSZH, garantendo bassa emissione di fumi e tossicità in caso di incendio. Le caratteristiche tecniche includono una resistenza del contatto inferiore a 20mΩ, impedenza caratteristica di 100±22Ω fino a 250 MHz e una resistenza alla trazione superiore a 50 N. Il prodotto è conforme alle normative ISO/IEC 60603-7 e ANSI/TIA-568, assicurando elevate prestazioni di trasmissione dati a 250 MHz con valori NEXT minimi di 39,5 dB. Il cordone è ideale per garantire connessioni affidabili e di qualità in reti dati complesse. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: 0,5 m - Cordoni di permutazione con connettori RJ45 - categoria 6 U/UTP- guaina in PVC - con SNAGGLE incorporato - conforme alla normativa EN 50173 - 1e EIA/TIA 568 A/B - colore blu

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

0,5 m

colore del rivestimento

Blu

categoria

6

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Blu

protezione della leva di arresto

Serie

BTNET

Cordone permutazione UTP Cat6 0,5m RJ45 blu rete LAN
€ 5,47 x 1 pz.