› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord

Cordone permutazione RJ45 U/UTP Cat6 3m blu cablaggio LAN

Cod. Rexel BTIC9230U/6
Cod. Produttore C9230U/6
Cod. EAN 8012199641980

Informazioni principali

  • Tipo guaina: LSZH
  • Categoria: 6 U/UTP
  • Lunghezza: 3 m
  • Colore: Blu RAL 5015
  • Impedenza caratteristica: 100±22Ω
  • Resistenza contatto: <20mΩ
  • Potenza dielettrica: 1KV/1min
  • Serie: BTNET

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Cordone di permutazione U/UTP categoria 6, lunghezza 3 metri, con connettori RJ45 8(8) su entrambe le estremità. Il cavo è di colore blu e presenta un diametro ridotto per facilitare l'installazione in ambienti ad alta densità, permettendo un raggio di curvatura stretto e un facile accesso per la manutenzione. Realizzato con guaina LSZH (Low Smoke Zero Halogen), garantisce una ridotta emissione di fumi e tossicità in caso di incendio. Il cordone è cablato secondo il metodo T568B ed è compatibile con alimentazione remota PoE fino a 100W, conforme agli standard IEEE 802.3af, 802.3at e 802.3bt. La resistenza del cordone alla trazione è superiore a 50 N, con un numero minimo di torsioni pari a 500 e 750 inserimenti garantiti. Le caratteristiche elettriche includono un'impedenza nominale di 100 Ω e una potenza dielettrica di 1 kV per 1 minuto. Il prodotto è progettato per applicazioni LAN e data center, assicurando elevate prestazioni a 250 MHz con un valore NEXT minimo di 38,5 dB. La protezione anti-piegatura è integrata con manicotto stampato blu, che protegge la leva di arresto del connettore. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: 3 m - Cordoni di permutazione con connettori RJ45 - categoria 6 U/UTP- guaina in PVC - con SNAGGLE incorporato - conforme alla normativa EN 50173 - 1e EIA/TIA 568 A/B - colore blu

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Blu

categoria

6

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Blu

protezione della leva di arresto

Serie

BTNET

Cordone permutazione RJ45 U/UTP Cat6 3m blu cablaggio LAN
€ 7,73 x 1 pz.