Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9210FC6A
Cod. Produttore
C9210FC6A
Cod. EAN
8012199988719

Informazioni di prodotto

  • Categoria: 6A
  • Lunghezza: 1 m
  • Tipo cavo: S/FTP
  • Guaina: PVC gialla
  • Connettori: RJ45
  • Compatibile PoE: fino a 100W
  • Serie: BTNET
  • Temperatura uso: -20 a +60°C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cordone di permutazione BTNET Cat. 6A con connettori RJ45 8(8) su entrambe le estremità, progettato per reti di trasmissione VDI ad alta velocità. Il cavo è di tipo S/FTP con guaina in PVC di colore giallo (RAL 1018) e presenta un manicotto anti-piegatura stampato dello stesso colore. La categoria 6A garantisce prestazioni fino a 500 MHz, supportando l’alimentazione remota PoE fino a 100W secondo gli standard IEEE 802.3af, 802.3at e 802.3bt. Il cordone è costruito con quattro doppini da 1 mm di diametro isolati, con diametro totale del cavo di 6,20 mm e manometro AWG 26. Offre elevata resistenza alla trazione (≥ 50 N), un raggio minimo di curvatura di 24 mm e una durata di almeno 750 inserimenti. Le caratteristiche elettriche includono un’impedenza caratteristica di 100 Ω ± 25 e una bassa resistenza di loop (Descrizione del produttore: 1 m - Cordone di permutazione con connettori RJ45 - cavo S/FTP - categoria 6A - guaina in PVC - con SNAGGLE incorporato - conforme alla normativa ISO/IEC 11801 e 2.0, EN 50173-1 e EIA/TIA 568 B2.10 - colore giallo.

tipo di cavo

S/FTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Giallo

categoria

6A

sezione AWG

27

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Giallo

protezione della leva di arresto

Serie

BTNET

Produttore

Cordone permutazione RJ45 Cat6A S/FTP 1m rete LAN