Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9220F/6
Cod. Produttore
C9220F/6
Cod. EAN
8012199667508

Informazioni di prodotto

Cordoni di permutazione con connettori RJ45 cavo F/UTP cat. 6

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cordone di permutazione categoria 6, ideale per applicazioni LAN e Data Center. Realizzato con cavo F/UTP a 4 doppini e guaina LSZH di colore blu, garantisce elevate prestazioni fino a 250 MHz. Il cordone presenta connettori RJ45 8(8) su entrambe le estremità, con protezione della leva di arresto e manicotto anti-piegatura stampato per una maggiore durata e affidabilità. Il diametro ridotto del cavo consente un raggio di curvatura stretto facilitando l’installazione in ambienti ad alta densità e l’accesso per la manutenzione. Compatibile con alimentazione remota PoE fino a 100 W (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt). È conforme alle normative ISO/IEC 60603-7, ANSI/TIA-568 e garantisce resistenza alla trazione superiore a 50 N, oltre a un’elevata durata con oltre 750 inserimenti. La guaina LSZH assicura basse emissioni di fumi e tossicità in caso di incendio, rispettando gli standard IEC 61034 e IEC 60754. Colore blu per una facile identificazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: 2 m - Cordoni di permutazione con connettori RJ45 - categoria 6 F/UTP - guaina in PVC - con SNAGGLE incorporato - conforme alla normativa EN 50173 - 1e EIA/TIA 568 A/B - colore blu

tipo di cavo

F/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Blu

categoria

6

sezione AWG

26

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Blu

protezione della leva di arresto

Serie

BTNET

Produttore

Cordone permutazione FTP Cat6 F/UTP 2m cablaggio dati