Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9230F/6
Cod. Produttore
C9230F/6
Cod. EAN
8012199667522

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: F/UTP LSZH
  • Lunghezza: 3 m
  • Connettori: RJ45 - RJ45 lineare
  • Categoria: 6
  • Impedenza: 100±22Ω (250 MHz)
  • Resistenza contatto: <20mΩ
  • Raggio curvatura min.: 50 mm
  • Serie: BTNET

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cordone di permutazione Cat. 6, ideale per applicazioni LAN e Data Center, con cavo F/UTP di colore blu e guaina LSZH che garantisce bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio. Progettato per un facile utilizzo in ambienti ad alta densità grazie al diametro ridotto e al raggio di curvatura minimo di 50 mm, consente un agevole accesso per la manutenzione. Dotato di connettori RJ45 8(8) su entrambe le estremità, supporta cablaggi secondo lo standard T568B e alimentazione remota PoE fino a 100W. Il cordone assicura elevate prestazioni di trasmissione dati fino a 250 MHz, con impedenza caratteristica di 100 Ω e bassa resistenza di contatto. La protezione della leva di arresto e il manicotto anti-piegatura stampato aumentano la durata e l'affidabilità del prodotto. Conforme alle normative ISO/IEC 60603-7, ANSI/TIA-568 e IEEE 802.3bt, è una soluzione efficiente e sicura per infrastrutture di rete moderne. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: 3 m - Cordoni di permutazione con connettori RJ45 - categoria 6 F/UTP - guaina in PVC - con SNAGGLE incorporato - conforme alla normativa EN 50173 - 1e EIA/TIA 568 A/B - colore blu

tipo di cavo

F/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Blu

categoria

6

sezione AWG

26

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Blu

protezione della leva di arresto

Serie

BTNET

Produttore

Cordone permutazione FTP Cat 6 F/UTP 3m cablaggio rete