›

Cordone permutazione flat RJ45 Cat6 20cm residenziale

Cod. Rexel BTIL4665L20
Cod. Produttore L4665L20
Cod. EAN 8012199999135

Informazioni principali

  • Categoria: 6
  • Lunghezza: 20 cm
  • Tipo: cordone FLAT
  • Connettori: RJ45
  • Guaina: PVC
  • Normativa: EN 50173-1, EIA/TIA 568 A/B
  • SNAGGLE: incorporato
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT

Descrizione del prodotto

Cavo di permutazione categoria 6 con lunghezza di 20 centimetri, dotato di connettori RJ45 8(8) su entrambe le estremità. Il cavo F/UTP garantisce elevate prestazioni di trasmissione dati con schermatura per ridurre le interferenze elettromagnetiche. Il rivestimento in colore grigio e il manicotto anti-piegatura stampato assicurano resistenza e durata nel tempo, mentre la protezione della leva di arresto offre una maggiore sicurezza durante l’installazione. Ideale per connessioni di rete affidabili e veloci in ambienti domestici o professionali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Cordone di permutazione tipo FLAT con connettori RJ45 - categoria 6 - guaina in PVC - con SNAGGLE incorporato - conforme alla normativa EN 50173-1 e EIA/TIA 568 A/B. Lunghezza 20 cm.

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

F/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

0,2 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

6

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Cordone permutazione flat RJ45 Cat6 20cm residenziale