›

Cordone permutazione BUS 35 cm connettori elettrico residenziale

Cod. Rexel BTIL4668BUS/35
Cod. Produttore L4668BUS/35
Cod. EAN 8012199683607

Informazioni principali

  • Descrizione: SCS - CORDONE BUS 35CM
  • Lunghezza: 35 cm
  • Connettori: BUS-BUS
  • Uso: Cablaggio multimediale
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Cordone BUS di 35 cm progettato per collegamenti elettrici affidabili e sicuri. Dotato di connettori a 1 polo su entrambe le estremità, garantisce un'ottima trasmissione del segnale in impianti elettrici. La struttura compatta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni in sistemi di automazione e controllo, assicurando facilità di installazione e resistenza nel tempo. Realizzato con materiali di qualità per garantire durata e prestazioni costanti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cordone di permutazione con connettori BUS-BUS lunghezza 35 mm per cablaggio multimediale

Caratteristiche tecniche

lunghezza

0,35 m

esecuzione collegamento 1

Connettore

esecuzione collegamento 2

Connettore

tipo di connettore collegamento 1

Altro

tipo di connettore collegamento 2

Altro

numero di poli collegamento 1

1

numero di poli collegamento 2

1

Direzione di innesto collegamento 1

Diritto

Direzione di innesto collegamento 2

Diritto

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Cordone permutazione BUS 35 cm connettori elettrico residenziale