Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9230FC6A
Cod. Produttore
C9230FC6A
Cod. EAN
8012199988740

Informazioni di prodotto

Cordoni di permutazione con connettori RJ45 cavo S/FTP cat. 6A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cordone di permutazione BTNET con connettori RJ45 8(8) di tipo S/FTP, categoria 6A, ideale per reti di trasmissione VDI ad alta velocità. Il cavo è dotato di guaina in PVC di colore giallo RAL 1018 e manicotto anti-piegatura stampato dello stesso colore, garantendo protezione e durata. Progettato per supportare alimentazione remota PoE fino a 100W secondo gli standard IEEE 802.3af, 802.3at e 802.3bt, è cablato con metodo T568B per assicurare prestazioni ottimali fino a 500 MHz. Il cordone presenta caratteristiche tecniche di alta qualità, come diametro del cavo di 6,20 mm, resistenza alla trazione superiore a 50 N e un numero elevato di torsioni e inserimenti (500 e 750 rispettivamente). È conforme alle normative ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA-568 e IEC 60603-7, con resistenza al fuoco IEC 60332-1 e UL VW-1. Questo patch cord garantisce affidabilità e performance elevate per applicazioni di rete professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: 3 m - Cordone di permutazione con connettori RJ45 - cavo S/FTP - categoria 6A - guaina in PVC - con SNAGGLE incorporato - conforme alla normativa ISO/IEC 11801 e 2.0, EN 50173-1 e EIA/TIA 568 B2.10 - colore giallo.

tipo di cavo

S/FTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Giallo

categoria

6A

sezione AWG

27

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Giallo

protezione della leva di arresto

Serie

BTNET

Produttore

Cordone patch RJ45 Cat6A S/FTP 3m giallo per rete Ethernet