Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9220FC6A
Cod. Produttore
C9220FC6A
Cod. EAN
8012199988733

Informazioni di prodotto

  • Categoria: 6A
  • Lunghezza: 2 m
  • Tipo cavo: S/FTP
  • Guaina: PVC
  • Connettori: RJ45
  • Compatibile PoE: fino a 100 W
  • Serie: BTNET
  • Temperatura uso: -20 a +60 °C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cordone di permutazione BTicino Cat. 6A con connettori RJ45 8(8) su entrambe le estremità, progettato per reti di trasmissione VDI ad alta velocità. Il cavo è di tipo S/FTP con guaina in PVC di colore giallo (RAL 1018), con diametro cavo di 6,20 mm e isolamento di 1,00 mm. È dotato di manicotto anti-piegatura stampato e protezione della leva di arresto. Supporta alimentazione remota PoE fino a 100 W secondo gli standard IEEE 802.3af, 802.3at e 802.3bt, garantendo elevate prestazioni fino a 500 MHz con impedenza caratteristica di 100 Ω ± 25. Resistente alla trazione (≥ 50 N), con raggio minimo di curvatura di 24 mm, il cordone assicura affidabilità e durabilità con oltre 750 inserimenti e 500 torsioni. Conforme alle normative ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA-568 e IEC 60332-1 per la resistenza al fuoco, è ideale per installazioni professionali che richiedono trasmissioni dati stabili e di alta qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: 2 m - Cordone di permutazione con connettori RJ45 - cavo S/FTP - categoria 6A - guaina in PVC - con SNAGGLE incorporato - conforme alla normativa ISO/IEC 11801 e 2.0, EN 50173-1 e EIA/TIA 568 B2.10 - colore giallo.

tipo di cavo

S/FTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Giallo

categoria

6A

sezione AWG

27

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Giallo

protezione della leva di arresto

Serie

BTNET

Produttore

Cordone patch RJ45 Cat6A S/FTP 2m giallo installazioni rete