Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9204FC6A
Cod. Produttore
C9204FC6A
Cod. EAN
8012199988702

Informazioni di prodotto

Cordoni di permutazione con connettori RJ45 cavo S/FTP cat. 6A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cordone di permutazione BTicino BTNET con connettori RJ45 8(8) su entrambe le estremità, categoria 6A, ideale per reti di trasmissione VDI ad alta velocità. Il cavo è di tipo S/FTP con guaina in PVC di colore giallo (RAL 1018), caratterizzato da quattro doppini schermati singolarmente e complessivamente, che garantiscono elevate prestazioni di trasmissione fino a 500 MHz. Il cordone è cablato secondo il metodo T568B e supporta alimentazione remota PoE fino a 100 W (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt), assicurando compatibilità con le più recenti tecnologie di rete. Il manicotto anti-piegatura è stampato e di colore giallo, con protezione della leva di arresto per una maggiore affidabilità delle connessioni. Le caratteristiche tecniche includono un diametro cavo di 6,20 mm, isolamento da 1,00 mm, raggio minimo di curvatura di 24 mm e resistenza alla trazione superiore a 50 N. Il prodotto è resistente al fuoco secondo IEC 60332-1 e UL VW-1, adatto a temperature di utilizzo da –20 a +60 °C. Questo patch cord garantisce elevate prestazioni elettriche con impedenza caratteristica di 100 Ω ± 25 e bassa resistenza di loop, assicurando stabilità e qualità del segnale nelle installazioni di rete professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: 0,5 m - Cordone di permutazione con connettori RJ45 - cavo S/FTP - categoria 6A - guaina in PVC - con SNAGGLE incorporato - conforme alla normativa ISO/IEC 11801 e 2.0, EN 50173-1 e EIA/TIA 568 B2.10 - colore giallo.

tipo di cavo

S/FTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

0,5 m

colore del rivestimento

Giallo

categoria

6A

sezione AWG

27

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Giallo

protezione della leva di arresto

Serie

BTNET

Produttore

Cordone patch RJ45 Cat6A S/FTP 0,5m rete dati alta velocità