Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03114.SC
Cod. Produttore
03114.SC
Cod. EAN
8007352559837

Informazioni di prodotto

Cordone multi 50/125 SC/SC OM3 dplx 2m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cordone di permutazione da SC a SC, cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm OM3 duplex, guaina in LSZH - 2 m

tipo di fibra

Multimode 50/125

tipo di cavo

Duplex

resistente alla fiamma

No

numero di fibre

2

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Blu

categoria

OM3

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

SC

tipo di connettore collegamento 2

SC

Produttore

Cordone fibra ottica multimodale 50/125 OM3 SC/SC duplex 2 metri LSZH

€ 22,92 x 1 pz.