Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di fibra
Singlemode
tipo di cavo
Duplex
resistente alla fiamma
No
numero di fibre
2
lunghezza
2 m
colore del rivestimento
Giallo
categoria
OS2
manicotto anti-piegatura
Inserito
tipo di connettore collegamento 1
SC
tipo di connettore collegamento 2
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te