› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Coprizoccolo set 4 pezzi resistente per quadri IS2 automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUZN1040
Cod. Produttore ZN1040
Cod. EAN 8015646772947

Informazioni principali

  • Descrizione: N.4 COPRIZOCCOLO
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Standard: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: BS EN 60529
  • Protezione IK: BS EN 62262
  • Applicazione: Custodie per quadri elettrici
  • Materiale: Plinth covers

Descrizione del prodotto

Set di quattro coprizoccolo realizzati in materiale resistente, progettati per l'installazione su quadri elettrici della serie IS2 Enclosures for Automation. Questi coprizoccolo garantiscono una finitura pulita e protettiva, assicurando la copertura delle parti terminali dei profili e contribuendo a migliorare la sicurezza e l'estetica dell'impianto elettrico. Ideali per applicazioni in automazione industriale, offrono una soluzione funzionale per la protezione e la sistemazione delle componenti strutturali senza interferire con la ventilazione o la gestione dei cavi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N.4 plinth covers

Caratteristiche tecniche

larghezza

105 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

100 mm

profondità

105 mm

Adatto per armadi di larghezza

105 mm

Adatto per armadi di profondità

105 mm

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Coprizoccolo set 4 pezzi resistente per quadri IS2 automazione industriale