› Civile residenziale › Serie Civili

Copritiviti sigillabili LIGHT per supporti portapparecchi installazioni elettriche

Cod. Rexel BTIN4750
Cod. Produttore N4750
Cod. EAN 8012199107585

Informazioni principali

  • Descrizione: sigilli coprivite
  • Applicazione: supporti portapparecchi
  • Articoli compatibili: LN4703, LN4704
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Funzione: sigillatura viti
  • Tipologia: copriviti sigillabili
  • Utilizzo: protezione meccanica

Descrizione del prodotto

Copritasti sigillabili di colore bianco realizzati in plastica, caratterizzati da una forma rettangolare. Ideali per proteggere e personalizzare dispositivi elettrici, garantendo un aspetto pulito e una facile installazione. Progettati per integrarsi perfettamente in ambienti residenziali e commerciali, assicurano robustezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: sigilli coprivite per supporti portapparecchi art. LN4703, LN4704.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

materiale

Plastica

forma della lente

Rettangolare

Serie

LIVINGLIGHT

Copritiviti sigillabili LIGHT per supporti portapparecchi installazioni elettriche