› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Copriterminali HTC T5 3 poli alti per interruttori modulari 2 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054960R1
Cod. Produttore 1SDA054960R1
Cod. EAN 8015644560997

Informazioni principali

  • Descrizione: HTC T5 3P COPRITERMINALI ALTI 2PCS
  • Tipologia: Copriterminali tre poli
  • Quantità: 2 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Tmax T5
  • Materiale: Copriterminali alti
  • Funzione: Protezione terminali
  • Applicazione: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

HTC T5 è un copriterminali alto a 3 poli realizzato in plastica, progettato per proteggere e isolare i terminali di apparecchiature elettriche. Questo accessorio è ideale per garantire sicurezza e affidabilità nei sistemi elettrici, offrendo un'installazione semplice e una protezione efficace contro contatti accidentali. La struttura robusta e il design compatto lo rendono adatto per l'uso con dispositivi di interruzione, migliorando la sicurezza operativa degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: HIGH TERMINAL-COVERS THREE-POLE 2pcs T5

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax T

Copriterminali HTC T5 3 poli alti per interruttori modulari 2 pezzi