› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Copriterminali fisso 4 poli per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054858R1
Cod. Produttore 1SDA054858R1
Cod. EAN 8015644559175

Informazioni principali

  • Descrizione: Copriterminali 4 poli fissi
  • Quantità: 2 pezzi
  • Applicazione: Per parti fisse
  • Compatibilità: Serie Tmax T4
  • Materiale: Accessori per Tmax T
  • Conformità: RoHS II conforme
  • Tipo: Copertura terminali
  • Installazione: Fissa, quattro poli

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

TC-FP T4 4P è un coprireterminale fisso a 4 poli realizzato in plastica resistente, progettato per garantire sicurezza e protezione nelle applicazioni elettriche. Questo accessorio è ideale per l’installazione su interruttori modulari, offrendo un’ottima compatibilità e affidabilità. La struttura in plastica assicura isolamento e durabilità nel tempo, rendendolo adatto a un utilizzo professionale nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TERMINAL-COVERS FOR FIXED PART FOUR-POLE 2pcs T4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax T

Copriterminali fisso 4 poli per quadri elettrici industriali