› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Copriterminali bassi LTC T5 4 poli 2 pezzi per interruttori modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054969R1
Cod. Produttore 1SDA054969R1
Cod. EAN 8015644561086

Informazioni principali

  • Descrizione: LTC T5 4P COPRITERMINALI BASSI 2PCS
  • Tipo: Copriterminali basso
  • Numero poli: 4 poli
  • Quantità: 2 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Terminali Tmax T5
  • Materiale: Copriterminali in plastica
  • Applicazione: Protezione terminali

Descrizione del prodotto

Copriterminali fissi per interruttori Tmax T4-T5, progettati per proteggere e isolare i terminali elettrici su 4 poli. Realizzati in plastica resistente, garantiscono una protezione sicura e duratura dei collegamenti, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Il design modulare permette un fissaggio stabile e sicuro, contribuendo a mantenere l'integrità dei componenti elettrici e a prevenire contatti accidentali. Ideali per applicazioni industriali e commerciali, assicurano affidabilità e conformità agli standard di sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: LOW TERMINAL-COVERS FOUR-POLE 2pcs T5

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax T

Copriterminali bassi LTC T5 4 poli 2 pezzi per interruttori modulari