› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Copriterminali bassi LTC T5 3 poli 2 pezzi per Tmax T

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054968R1
Cod. Produttore 1SDA054968R1
Cod. EAN 8015644561079

Informazioni principali

  • Descrizione: LTC T5 3P COPRITERMINALI BASSI 2PCS
  • Tipo: Copriterminali tre poli
  • Quantità: 2 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Tmax T5
  • Materiale: Leghe di rame e acciaio
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Protezione terminali bassa

Descrizione del prodotto

Il copriterminali LTC T5 a 3 poli è un accessorio realizzato in plastica, progettato per garantire una protezione efficace dei terminali elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni con interruttori Tmax, offrendo una copertura robusta e sicura che facilita la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici. La struttura è studiata per un montaggio semplice e stabile, assicurando un isolamento affidabile e una protezione contro contatti accidentali. Grazie al design specifico per 3 poli, il copriterminali LTC T5 contribuisce a migliorare la sicurezza e l’organizzazione delle connessioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: LOW TERMINAL-COVERS THREE-POLE 2pcs T5

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax T

Copriterminali bassi LTC T5 3 poli 2 pezzi per Tmax T