› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Copriterminali bassi LTC T4 3 poli 2 pezzi per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054966R1
Cod. Produttore 1SDA054966R1
Cod. EAN 8015644561055

Informazioni principali

  • Descrizione: LTC T4 3P COPRITERMINALI BASSI 2PCS
  • Tipo: Copriterminali bassi
  • Numero poli: 3 poli
  • Quantità: 2 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Tmax T4
  • Materiale: Coperture terminali
  • Applicazione: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

LTC T4 3P è un copriterminali realizzato in plastica, progettato per proteggere i terminali di dispositivi elettrici a 3 poli. Questo accessorio garantisce una copertura sicura e stabile, ideale per l'installazione su interruttori modulari della serie Tmax. La struttura robusta e il design funzionale assicurano una protezione efficace contro contatti accidentali, migliorando la sicurezza dell'impianto elettrico. Il copriterminali è fornito in confezione da 2 pezzi e si adatta perfettamente alle esigenze di isolamento e protezione nei quadri elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: LOW TERMINAL-COVERS THREE-POLE 2pcs T4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax T

Copriterminali bassi LTC T4 3 poli 2 pezzi per impianti elettrici