› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Copriterminali bassi LTC T3 4 poli 2 pezzi per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051426R1
Cod. Produttore 1SDA051426R1
Cod. EAN 8015644518462

Informazioni principali

  • Descrizione: LTC T3 4P COPRITERMINALI BASSI 2PCS
  • Tipo: Copriterminali basso 4 poli
  • Quantità: 2 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Tmax T1-T6
  • Materiale: Plastica resistente
  • Installazione: Per interruttori modulari
  • Protezione: IP40 con kit opzionale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

LTC T3 4P Copriterminali Bassi 2PCS è un accessorio progettato per la gamma di interruttori automatici modulari Tmax T3, appartenente alla famiglia di materiali elettrici ABB. Questo copriterminali è realizzato per garantire una protezione efficace e sicura dei terminali bassi dell'interruttore, contribuendo a mantenere l'integrità e la sicurezza dell'impianto elettrico. Il prodotto si distingue per la sua compattezza e facilità di installazione, caratteristiche tipiche degli accessori della serie Tmax, che si caratterizzano per l'elevata qualità dei materiali e per la modularità che consente una rapida integrazione con gli interruttori della gamma Tmax T1-T6. Il copriterminali favorisce inoltre una migliore organizzazione e protezione dei cablaggi, ottimizzando lo spazio disponibile e riducendo il rischio di contatti accidentali. Grazie al design studiato per adattarsi perfettamente ai terminali bassi degli interruttori Tmax T3, questo accessorio contribuisce a migliorare la sicurezza operativa e la durata del sistema elettrico, rappresentando una soluzione affidabile per la protezione e la gestione dei circuiti a bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: LOW TERMINAL-COVERS FOUR-POLE 2pcs T3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Copriterminali bassi LTC T3 4 poli 2 pezzi per impianti elettrici