›

Copriterminali bassi LTC T3 3 poli per automazione industriale 2 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051425R1
Cod. Produttore 1SDA051425R1
Cod. EAN 8015644518455

Informazioni principali

  • Tipo: 3 poli, 2 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Copriterminali bassi
  • Materiale isolante resistente
  • Compatibile con interruttori Tmax
  • Protezione IP40 disponibile
  • Viti sigillabili per sicurezza
  • Conforme direttive RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

LTC T3 3P Copriterminali Bassi 2PCS è un accessorio specifico per la gamma di interruttori automatici modulari a bassa tensione Tmax T3 di ABB. Realizzato con materiali di alta qualità, questo copriterminali è progettato per garantire una protezione efficace e sicura dei terminali inferiori dell'interruttore, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La sua struttura compatta e robusta assicura un isolamento affidabile, contribuendo a prevenire contatti accidentali e migliorare la sicurezza complessiva dell'impianto elettrico. Questo accessorio si integra perfettamente con la serie Tmax T3, caratterizzata da dimensioni ridotte (profondità di 70 mm) e prestazioni elevate fino a 250 A, offrendo una soluzione funzionale e versatile per applicazioni industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: LOW TERMINAL-COVERS THREE-POLE 2pcs T3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Copriterminali bassi LTC T3 3 poli per automazione industriale 2 pezzi