› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Copriterminali bassi isolanti 4 poli S6-T6 per interruttori Tmax T

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA014039R1
Cod. Produttore 1SDA014039R1
Cod. EAN 8015644140397

Informazioni principali

  • Descrizione: Copripolarini bassi IV S6-T6
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Copriterminali quattro poli
  • Compatibilità: Interruttori Tmax T6
  • Materiale: Copertura terminali bassa
  • Utilizzo: Accessori per protezione terminali
  • Standard: Conforme Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Per interruttori modulari Tmax

Descrizione del prodotto

Copriterminali bassi realizzati in plastica, progettati per l'interruttore fisso S6-T6. Questo accessorio è adatto per un numero di 4 poli e garantisce una protezione efficace dei terminali inferiori, contribuendo alla sicurezza e all'affidabilità dell'impianto elettrico. La struttura robusta e il materiale plastico assicurano durata e resistenza, facilitando l'installazione e la manutenzione dei circuiti. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di qualità e sicurezza certificata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: LOW TERMINAL-COVERS FOUR-POLE S6-T6

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax T

Copriterminali bassi isolanti 4 poli S6-T6 per interruttori Tmax T