› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Copriterminali bassi 4 poli LTC XT4 per distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066663R1
Cod. Produttore 1SDA066663R1
Cod. EAN 8015644005719

Informazioni principali

  • Descrizione: LTC XT4 4P COPRITERMINALI BASSI 2PC
  • Tipo: Copriterminali bassi
  • Numero poli: 4 poli
  • Quantità: 2 pezzi
  • Applicazione: Serie Tmax XT
  • Compatibilità: Terminali XT4
  • Materiale: Plastica resistente
  • Funzione: Protezione terminali

Descrizione del prodotto

Il copriterminali LTC XT4 a 4 poli è realizzato in plastica isolante di alta qualità, progettato per garantire la protezione e l'isolamento dei terminali bassi degli interruttori della serie SACE Tmax XT. Questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità, assicurando un montaggio semplice e sicuro sui modelli XT2 e XT4. Il design compatto e funzionale consente di mantenere l'integrità del sistema elettrico, prevenendo contatti accidentali e migliorando la sicurezza dell'impianto. Il set comprende due pezzi, facilitando l'installazione su sistemi a 4 poli. (Informazioni tratte dalla descrizione prodotto e dalla documentazione tecnica ABB SACE Tmax XT, pagine 1 e 3) Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: LOW TERMINAL-COVERS FOUR-POLE 2pcs XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax XT

Copriterminali bassi 4 poli LTC XT4 per distribuzione elettrica