› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Copriterminali bassi 4 poli LTC XT2 per interruttori elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066659R1
Cod. Produttore 1SDA066659R1
Cod. EAN 8015644005672

Informazioni principali

  • Descrizione: LTC XT2 4P COPRITERMINALI BASSI 2PC
  • Tipo: Copriterminali quattro poli
  • Quantità: 2 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Per XT2
  • Materiale: Plastica isolante
  • Applicazione: Protezione terminali bassi
  • Montaggio: Facile installazione

Descrizione del prodotto

LTC XT2 4P copriterminali bassi realizzati in plastica isolante, progettati per garantire una protezione efficace dei terminali elettrici su dispositivi con 4 poli. Questi copriterminali assicurano un isolamento sicuro e affidabile, contribuendo a prevenire contatti accidentali e migliorando la sicurezza dell'impianto elettrico. Il design compatto e robusto li rende ideali per applicazioni industriali e civili, garantendo facilità di installazione e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: LOW TERMINAL-COVERS FOUR-POLE 2pcs XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax XT

Copriterminali bassi 4 poli LTC XT2 per interruttori elettrici
€ 37,86 x 1 pz.
(pz.)