›

Copriterminali bassi 3 poli S6-T6 per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA014038R1
Cod. Produttore 1SDA014038R1
Cod. EAN 8015644140380

Informazioni principali

  • Descrizione: Copripolarini bassi III S6-T6
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Copriterminali tre poli
  • Materiale: Plastica isolante
  • Compatibilità: Tmax T6
  • Funzione: Protezione terminali
  • Montaggio: Facile installazione
  • Normativa: Conforme RoHS II

Descrizione del prodotto

Copriterminali bassi in plastica per interruttore fisso a 3 poli S6-T6, progettati per proteggere e isolare i terminali inferiori dell'interruttore. Realizzati con materiali resistenti, garantiscono sicurezza e affidabilità nell'installazione elettrica. Il design compatto e funzionale permette un montaggio semplice e sicuro tramite viti con coppia di serraggio di 1,1 Nm, assicurando una protezione efficace dei collegamenti elettrici. Ideali per applicazioni industriali e civili, contribuiscono a mantenere l'integrità del sistema elettrico e a prevenire contatti accidentali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: LOW TERMINAL-COVERS THREE-POLE S6-T6

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax T

Copriterminali bassi 3 poli S6-T6 per automazione industriale