›

Copriterminali bassi 3 poli S5-400 protezione isolamento quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA013895R1
Cod. Produttore 1SDA013895R1
Cod. EAN 8015644138950

Informazioni principali

  • Descrizione: Copripterminali bassi III
  • Compatibilità: S5-40
  • Numero poli: 3P
  • Serie: Spare Parts
  • Tipo: Terminal Covers Low
  • Modello: S5-400

Descrizione del prodotto

Copriterminali bassi progettati per garantire protezione e sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali. Realizzati con materiali resistenti, assicurano un isolamento efficace dei terminali, prevenendo cortocircuiti e contatti accidentali. Ideali per l’uso in quadri elettrici e impianti di distribuzione, contribuiscono a mantenere l’integrità e l’affidabilità degli impianti elettrici, facilitando al contempo le operazioni di manutenzione. La loro compatibilità con i componenti standard li rende una soluzione pratica e sicura per la gestione dei collegamenti elettrici. Descrizione del produttore: TERMINAL COVERS LOW 3P S5-400

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Copriterminali bassi 3 poli S5-400 protezione isolamento quadri elettrici industriali