› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Copriterminali bassi 3 poli LTC XT4 2 pezzi per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066662R1
Cod. Produttore 1SDA066662R1
Cod. EAN 8015644693794

Informazioni principali

  • Descrizione: LTC XT4 3P COPRITERMINALI BASSI 2PC
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: Copripolari bassi
  • Numero poli: 3 poli
  • Quantità: 2 pezzi
  • Compatibilità: Serie Tmax XT4
  • Materiale: Plastica isolante
  • Utilizzo: Protezione terminali

Descrizione del prodotto

LTC XT4 3P copriterminali bassi realizzati in plastica sono accessori isolanti progettati per proteggere i terminali di dispositivi elettrici a 3 poli. Questi copriterminali garantiscono sicurezza e isolamento efficiente, contribuendo a prevenire contatti accidentali e migliorando la protezione dell'impianto elettrico. Ideali per applicazioni su interruttori modulari, assicurano facilità di installazione e compatibilità con i modelli della serie Tmax XT. La loro struttura robusta in plastica assicura durata e resistenza nel tempo, mantenendo elevate prestazioni di isolamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: LOW TERMINAL-COVERS THREE-POLE 2pcs XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax XT

Copriterminali bassi 3 poli LTC XT4 2 pezzi per impianti elettrici