› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Copriterminali bassi 3 poli LTC XT3 per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066660R1
Cod. Produttore 1SDA066660R1
Cod. EAN 8015644693787

Informazioni principali

  • Descrizione: LTC XT3 3P COPRITERMINALI BASSI 2PC
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: Copriterminali bassi
  • Numero poli: 3 poli
  • Quantità: 2 pezzi
  • Compatibilità: Per serie XT3
  • Materiale: Plastica isolante
  • Utilizzo: Protezione terminali

Descrizione del prodotto

LTC XT3 è un copriterminali isolante basso a 3 poli realizzato in plastica, progettato per garantire un'adeguata protezione e isolamento dei terminali nei dispositivi della serie Tmax XT. Questo accessorio assicura sicurezza e affidabilità nell'installazione elettrica, facilitando la gestione dei collegamenti e prevenendo contatti accidentali. La struttura in plastica conferisce leggerezza e resistenza, rendendo il prodotto ideale per applicazioni che richiedono isolamento e protezione efficaci dei terminali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: LOW TERMINAL-COVERS THREE-POLE 2pcs XT3

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax XT

Copriterminali bassi 3 poli LTC XT3 per installazioni elettriche