› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Copriterminali bassi 3 poli LTC XT2 per interruttori Tmax XT, 2 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066657R1
Cod. Produttore 1SDA066657R1
Cod. EAN 8015644693770

Informazioni principali

  • Descrizione: LTC XT2 3P COPRITERMINALI BASSI 2PC
  • Tipo: Copriterminali bassi
  • Numero poli: 3 poli
  • Quantità: 2 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Per interruttori XT2
  • Materiale: Plastica isolante
  • Utilizzo: Protezione terminali

Descrizione del prodotto

LTC XT2 3P copriterminali bassi realizzati in plastica, progettati per l'isolamento e la protezione dei terminali dei dispositivi elettrici. Questi copriterminali sono adatti a configurazioni a 3 poli e garantiscono sicurezza e affidabilità nell'installazione elettrica. La loro struttura robusta e il materiale isolante ne assicurano una lunga durata e una protezione efficace contro i contatti accidentali, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: LOW TERMINAL-COVERS THREE-POLE 2pcs XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax XT

Copriterminali bassi 3 poli LTC XT2 per interruttori Tmax XT, 2 pezzi