›

Copriterminali alti tipo III per quadri elettrici serie S5-40 protezione sicurezza industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA013897R1
Cod. Produttore 1SDA013897R1
Cod. EAN 8015644138974

Informazioni principali

  • Descrizione: COPRITERMINALI ALTI III S5-40
  • Tipologia: Terminal Covers High 3P
  • Serie: Spare Parts
  • Numero poli: 3P
  • Modello: S5-400

Descrizione del prodotto

Copriterminali alti di tipo III per applicazioni elettriche, progettati per garantire protezione e sicurezza nei quadri elettrici. Ideali per l'isolamento dei terminali, assicurano una copertura affidabile e duratura, facilitando la manutenzione e prevenendo contatti accidentali. Realizzati con materiali resistenti, sono compatibili con la serie S5-40, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dei componenti elettrici in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: TERMINAL COVERS HIGH 3P S5-400

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Copriterminali alti tipo III per quadri elettrici serie S5-40 protezione sicurezza industriale