› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Copriterminali alti per dispositivi elettrici 3 poli 2 pezzi protezione isolamento industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051415R1
Cod. Produttore 1SDA051415R1
Cod. EAN 8015644518356

Informazioni principali

  • Descrizione: HTC T1 3P COPRITERMINALI ALTI 2PCS
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Copriterminali tre poli, 2 pezzi

Descrizione del prodotto

Copriterminali alti in materiale resistente, progettati per l’installazione su dispositivi elettrici a tre poli. Ideali per garantire protezione e sicurezza nei collegamenti elettrici, questi copriterminali sono forniti in confezione da due pezzi. La loro struttura robusta assicura isolamento efficace e durata nel tempo, contribuendo a mantenere l’integrità degli impianti elettrici. Adatti per applicazioni industriali e civili, facilitano la gestione e la manutenzione dei terminali. Descrizione del produttore: HIGH TERMINAL-COVERS THREE-POLE 2pcs T1

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Copriterminali alti per dispositivi elettrici 3 poli 2 pezzi protezione isolamento industriale e civile