› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Copriterminali alti isolanti 4 poli S6-T6 impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA014041R1
Cod. Produttore 1SDA014041R1
Cod. EAN 8015644140410

Informazioni principali

  • Descrizione: Copripolarini alti IV S6-T6
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Copriterminali quattro poli
  • Compatibilità: Tmax T6
  • Materiale: Leghe di rame e acciaio
  • Protezione: Alta protezione terminali
  • Normativa: Conforme RoHS II
  • Applicazione: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Copriterminali alti progettati per interruttori fissi S6-T6, realizzati in plastica resistente. Questo accessorio è adatto per configurazioni a 4 poli e garantisce una protezione efficace dei terminali superiori, assicurando sicurezza e affidabilità nell'installazione elettrica. Il design robusto e funzionale facilita il montaggio e contribuisce a mantenere l'integrità del circuito, proteggendo i componenti da contatti accidentali e danni meccanici. Ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono componenti elettrici di alta qualità e durabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: HIGH TERMINAL-COVERS FOUR-POLE S6-T6

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax T

Copriterminali alti isolanti 4 poli S6-T6 impianti elettrici